Ultimate Modular Hi-Vis 3-in-1 regenjas geel/zwart M

Artikelnummer: BX323YBRM
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
Artikelnummer BX323YBRM
EAN/GTIN 5036108501441
Nummer fabrikant BX323YBRM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze veiligheidsregenjas met afneembaar vest krijgt u twee kledingstukken in één.
  • Het afneembare vest kan samen met de jas of apart worden gedragen.
  • Het heeft een radioband, zes zakken en kan gemakkelijk worden opgeborgen in een van de zijzakken van de jas wanneer het niet wordt gebruikt.
  • De jas heeft zeven zakken, vijf buitenzakken en twee binnenzakken voor mobiele telefoon en iPad.
  • De afneembare capuchon is geschikt voor een helm en beide kledingstukken zijn voorzien van gesegmenteerde reflecterende banden.
  • Met volledig gelaste binnennaden, binnenboorden en verstelbare zoom beschermt deze regenjas u tijdens uw werkdag.

Kenmerk:

  • Hoogwaardige waterdichte en ademende stof met mechanische stretch-eigenschappen
  • Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
  • Zeer waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof af
  • Het vest kan in de jaszak worden opgeborgen en kan apart worden gedragen.
  • Dubbel gestikte naden voor extra duurzaamheid
  • Gemakkelijk vast te pakken trekkers aan alle ritsen
  • Verstelbare zoom met trekkoord
  • Sneldrogende gebreide manchet voor een nauwsluitende en comfortabele pasvorm
  • Klittenbandmanchetten voor een stevige pasvorm
  • Meerdere opbergvakken voor voldoende opbergruimte
  • 2 verborgen zakken aan weerszijden van de centrale ritssluiting
  • 2 zijvakken met ritssluiting voor veilige opslag
  • Borstzakken
  • Pennenzakje
  • Ritsen onder de oksels voor extra ventilatie
  • Gearticuleerde coupenaden voor extra vormgeving
  • Met helm compatibele verstelbare capuchon
  • Gebogen achterzoom voor extra bescherming
  • Contrastpanelen ter bescherming tegen vuil
  • Dit product is zeer veelzijdig en kan op verschillende manieren worden gedragen.
  • Duurzaam, ademend, winddicht en waterafstotend materiaal
  • Warmtegevoelige segmentreflecterende tape voor extra zichtbaarheid
  • 15 vakken voor voldoende opbergruimte
  • Radioloops voor het eenvoudig knippen van een radio
  • Afneembaar ID-vakje
  • Telefoonzakje
  • Intern tabletvak voor veilige opslag
  • Afneembare kap
  • Afdruktoegang voor bedrijfsbranding
  • 40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE-gecertificeerd
  • Nieuwe stijl
  • Geregistreerd Gemeenschapsmodel