Gereedschapstas voor onderhoudswerkzaamheden

Artikelnummer: BS.SMBPB
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
Artikelnummer BS.SMBPB
EAN/GTIN 3662424008597
Nummer fabrikant BS.SMBPB
L-nummer L60130 11217
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met dubbele handgreep
  • Met verstelbare, gevoerde riem voor meer comfort
  • Kan volledig worden geopend voor snelle toegang tot de inhoud van de tas
  • Zeer duurzame 1200 denier stof
  • Grote rubberen voetjes onder de tas om de tas zelf en de vloer te beschermen, waarop hij is geplaatst
  • PVC doorkijkvak voor documenten
  • Haak voor rolmaat
  • Haak voor sleutels
  • Speciale plaats voor uw pennenlicht
  • Maximale belasting: 5 kg

Kenmerk:

  • D[mm]: 180
  • L[mm]: 450
  • H[mm]: 170
  • [kg]: 1,5