• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Vloerweegschaal Max 1500 kg

Artikelnummer: BFB 1T-4SNM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BFB 1T-4SNM
EAN/GTIN 4045761194243
Nummer fabrikant BFB 1T-4SNM
L-nummer L40250 1661
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weegplaat van bovenaf vastgeschroefd: , dus gemakkelijk te verwijderen en hygiënisch en gemakkelijk te reinigenAnalyzer: voor details zie KERN KFB-TM
  • tafelbasis inclusief muurbeugel: standaard voor de analyzer
  • totaliserend: van gewichtswaarden en teldelen
  • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Weegbrug: staal, met poedercoating, 4 aluminium weegcellen met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht conform IP67
  • Afl eesinrichting: Details zie KERN KFB-TM

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 1000×1000×85 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 250×160×58 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten