Thermisch T-Shirt Lange Mouw White M R

Artikelnummer: B123WHRM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Armlengte Lange mouwen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer B123WHRM
EAN/GTIN 5036108041466
Nummer fabrikant B123WHRM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Een T-shirt met lange mouw die ten alle tijde warmte biedt. De samenstelling van het materiaal zorgt ervoor dat de huid kan blijven ademen als het te warm wordt. De ronde hals zorgt ervoor dat dit kledingstuk perfect als onderkledingstuk te dragen is.

Kenmerk:

  • Biedt isolatie en thermische bescherming
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Ronde hals en lange mouwen
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • Leverbaar in maten tot 5XL

Materiaal:

Shell-stof: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell samenstelling: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;