Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1116P
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer B1116P
EAN/GTIN 4017976131122
Nummer fabrikant B1116P
L-nummer L90070 286
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager.. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Schepbreedte (mm): 480
Schepdiepte (mm): 300
Totale breedte (mm): 590
Totale diepte (mm): 656
Totale hoogte (mm): 1150
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 260 x 85