Schroevendraaier PROTWIST, Torx, T9X75mm

Artikelnummer: ATX9X75
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ATX9X75
EAN/GTIN 3662424097751
Nummer fabrikant ATX9X75
L-nummer L60130 10012
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan Torx® specificaties.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer meer corrosiebestendig.
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen bewerkt met CNC-machine: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • A[mm]: 2,48
  • D1xL1[mm]: 3,0x75
  • L[mm]: 178
  • L2[mm]: 103
  • TORX[NR]: T9
  • [g]: 45