Sleufschroevendraaier 10x175

Artikelnummer: ATWH10X175CK
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ATWH10X175CK
EAN/GTIN 3662424097140
Nummer fabrikant ATWH10X175CK
L-nummer L60130 10208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote en gebogen metalen inzet om het slagvlak te beschermen, gecombineerd met een zeskantig lemmet van 73MO staal.
  • Socket met moer voor moeilijk los te draaien met een steeksleutel.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • A[mm]: 10
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 7,0x175
  • L[mm]: 300
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 195