Schroevendraaier, houten handvat, zeskant aandrijving, aandrijving Phillips® PH1

Artikelnummer: ATHH.P1
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ATHH.P1
EAN/GTIN 3148510117256
Nummer fabrikant ATHH.P1
L-nummer L60130 7135
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevormd lemmet zodat een vastzittende schroef met lichte tikken kan worden losgedraaid
  • Gesmeed en gehard lemmet, zeskantig voor vast- of losdraaien met een sleutel
  • Het handvat-blad verbinding via ribben
  • Aan de kant van het lemmet is het handvat voorzien van een ingeperste stalen ring met demper, aan de andere kant beschermt een lederen slagkap het hout tegen de klappen
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6-kant [mm]: 8
  • Phillips [nr.]: PH1
  • [g]: 60