• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Anti-statisch ESD Fleece Hamilton Blue L R

Artikelnummer: AS26HBRL
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer AS26HBRL
EAN/GTIN 5036108409334
Nummer fabrikant AS26HBRL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Dit beschermende comfortabele fleece is ideaal voor omgevingen waar elektrostatische weerstand vereist is. De fleece is de perfecte tussenlaag voor binnen werkzaamheden. Door het doek geweven koolstofvezel zorgt voor een uitstekende antistatische bescherming. Verkrijgbaar in 3 kleuren.

Kenmerk:

  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Getest naar EN 61340-5-1
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
  • Zakken met rits
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN 61340-5-1

Materiaal:

Shell-stof: 98% polyester, 2% koolstofvezel Anti-Pilling fleece
Shell samenstelling: 98% polyester, 2% koolstofvezel Anti-Pilling fleece
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;