SG Cut C15 nitrilhandschoen (detailhandel) Blauw/zwart XS

Artikelnummer: APR18B8RXS
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
Artikelnummer APR18B8RXS
EAN/GTIN 5036108450435
Nummer fabrikant APR18B8RXS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze handschoen is ontworpen met het oog op duurzaamheid en is gemaakt van gerecycled 15-gauge PET-garen voor vochtregulering en draagcomfort gedurende de hele dag.
  • De unieke gebreide constructie met verlaagde pink zorgt voor een comfortabele pasvorm en meer draagcomfort, terwijl de microschuim-nitrilcoating zorgt voor 360°-ademing.
  • Het biedt TDM-snijbescherming van niveau C, een versterkte duimplooi voor extra duurzaamheid en touchscreen-compatibele vingertoppen.
  • De verkoopklare verpakking vergemakkelijkt de presentatie en de verkoop.

Kenmerk:

  • Snijweerstand niveau C
  • Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
  • Bevat 21% gerecycled materiaal
  • Bespaart 227 g CO2 per paar tijdens de productie
  • Siliconenvrij - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch zijn
  • Nitril microschuim coating, perfect voor taken die een zeer hoge behendigheid vereisen
  • Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën
  • Verminderd water- en energieverbruik tijdens de productie
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 goedgekeurd
  • Deze handschoen kan worden gebruikt met de meeste mobiele touchscreen-apparaten.
  • Retail-label dat helpt bij de presentatie voor de detailhandel
  • ANSI-snijniveau A3
  • 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid
  • CE-gecertificeerd
  • UKCA-gemarkeerd
  • CE voedselveilig
  • Nieuwe stijl