Liquid Pro Essential Multipack (Pk12) Blue XL R

Artikelnummer: APB80B4RXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Blau
Handschoenmaat 10

Identificatie en classificatie

Artikelnummer APB80B4RXL
EAN/GTIN 5036146018987
Nummer fabrikant APB80B4RXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Maximale vloeistofbescherming met deze handschoen, met de nieuwste dubbele coatingtechnologie voor superieure grip. Gladde latex is volledig gecoat en gedompeld in een tweede handpalm van latexschuim, terwijl een elastische pols zorgt voor een stevige pasvorm. Deze handschoen is een gestroomlijnde versie van onze vlaggenschiphandschoen AP80, met minder verpakking en één kleur branding, waardoor het een meer economische keuze is. Verkocht in verpakkingen van 12 paar voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
  • Dual latex coating voor extra bescherming bij zware omstandigheden
  • Naadloze 13 gauge voering
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;