FD Chemicaliën B Latex handschoen Blue M U

Artikelnummer: AP75BLUM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 8

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AP75BLUM
EAN/GTIN 5036108408078
Nummer fabrikant AP75BLUM
L-nummer L01840 100841
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Onze FD chemisch B latex handschoen is speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie, met een hoogwaardige latex constructie die bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen. Het rimpelige greeppatroon verbetert de controle en vermindert het risico van uitglijden en vallen. De handschoenstijl reikt tot aan de onderarm en zorgt voor volledige bedekking en bescherming. Perfect voor een groot aantal toepassingen in de voedselverwerking.

Kenmerk:

  • Chemisch resistente handschoen
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
  • CE gecertificeerd
  • CE voedselveilig
  • Nieuw model
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiaal:

Materiaal: Latex; Katoen;