FD Grip 15 Nitril Handschoen Blue M R

Artikelnummer: AP71B4RM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Blau
Handschoenmaat 8

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AP71B4RM
EAN/GTIN 5036108407927
Nummer fabrikant AP71B4RM
L-nummer L01840 100827
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Onze food grade handschoen met nitril palm op 15 gauge nylon voering biedt uitzonderlijke bescherming tegen voedselverontreiniging en superieure duurzaamheid. De extra sterke film maakt ze ideaal voor zware klussen, terwijl de nitril handpalm dip zorgt voor een superieure grip en een uitstekende slijtvastheid. De 15 gauge nylon voering biedt een comfortabele, ademende pasvorm, vermindert vermoeidheid van de handen en maximaliseert de productiviteit.

Kenmerk:

  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastiek;