Dexti Cut Pro Handschoen Black/Grey XL R

Artikelnummer: AP32K7RXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Handschoenmaat 10

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AP32K7RXL
EAN/GTIN 5036108278015
Nummer fabrikant AP32K7RXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Een zeer behendige handschoen met een gesneden B naadloze voering. Geschikt voor langdurig gebruik en voorkomt handvermoeidheid De zanderige nitril coating op de palm geeft uitstekende grip. Voorzien van een versterkt duimkruis voor verbeterde duurzaamheid.

Kenmerk:

  • Niveau B snijbestendigheid
  • Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
  • Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • CE gecertificeerd
  • Beschermt tegen snijden en schuren
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Elastiek; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan