Dermi Pro Handschoen Orange/Black XXL R

Artikelnummer: AP30O8RXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Kleur Orange/Schwarz
Handschoenmaat 11

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AP30O8RXXL
EAN/GTIN 5036108277865
Nummer fabrikant AP30O8RXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze volledig gedompelde nitril gecoate handschoen met schuim nitril coating op de handpalm zorgt voor comfort en drukgevoeligheid. Een elastische gebreide manchet houdt het stevig op de arm voor een betere pasvorm. De nitril coating biedt uitstekende vloeistofbarrière terwijl de superieure schuim dip zorgt voor een uitstekende grip, zelfs in olieachtige omgevingen.

Kenmerk:

  • Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan