PROTWIST® schroevendraaiers met FACOM® SLS systeem , aandrijving Phillips® PH2

Artikelnummer: ANP2X125SLS
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ANP2X125SLS
EAN/GTIN 3662424028175
Nummer fabrikant ANP2X125SLS
L-nummer L60130 9041
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • Speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.

Kenmerk:

  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6,0 x 125
  • L [mm]: 245
  • L2 [mm]: 120
  • Phillips [Nr.]: PH2
  • [g]: 165