PROTWIST® schroevendraaier met FACOM® SLS systeem , sleufaandrijving 8 mm

Artikelnummer: ANF8X150SLS
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ANF8X150SLS
EAN/GTIN 3662424028144
Nummer fabrikant ANF8X150SLS
L-nummer L60130 9337
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • Speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.

Kenmerk:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 7,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • E x l [mm]: 1,2 x 8,0
  • L [mm]: 275
  • L2 [mm]: 125
  • [g]: 190