MICRO-TECH® handschroevendraaier, Phillips® PH0 aandrijving

Artikelnummer: AEFP.0X35
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
Energievoorziening Netvoeding

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AEFP.0X35
EAN/GTIN 3148510049243
Nummer fabrikant AEFP.0X35
L-nummer L60130 8083
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • AEFP blad verchroomd, punt gepolijst
  • AEFD blad gepolijst

Kenmerk:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 3,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Phillips [nr.]: PH.0
  • Pozidriv [nr.]: -
  • Kleur: Aubergine
  • Nr.: PH.0
  • [g]: 13,5