• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Maliënkolder handschoen Silver S R

Artikelnummer: AC01SIRS
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Silber
Handschoenmaat 7

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AC01SIRS
EAN/GTIN 5036108329151
Nummer fabrikant AC01SIRS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Perfect voor vleesverwerkende omgevingen wanneer bescherming tegen scherpe messen essentieel is. Klipsluiting om de bacteriënvorming tegen te gaan en de hygiëne te verbeteren. Ambidexter pasvorm, voor rechts- en linkshandige gebruikers. Ook zeer geschikt als binnen handschoen.

Kenmerk:

  • Gemaakt van roestvrij staal maliënkolder voor maximale bescherming
  • Ideaal voor vleesverwerking
  • De handschoen kan zowel aan de linker- als aan de rechterhand gedragen worden
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • Kan gebruikt worden in de voedingsmiddellenindustrie (metaal detecteerbaar)
  • Verkocht per stuk
  • CE gecertificeerd
  • CE voedselveilig
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Materiaal:

Materiaal: Roestvrij Staal;