2-brede bekbevestiging

Artikelnummer: AC 18
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AC 18
EAN/GTIN 4045761122413
Nummer fabrikant AC 18
L-nummer L40250 3335
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • bekbevestiging met 2 breedtes voor trek- en aftrektests tot 5 kN
  • Spanwijdte: 3,3 cm
  • Houd er bij de afzonderlijke bestelling van klemmen rekening mee dat voor sommige klemmen adapterstukken nodig zijn. Als u ons laat weten met welk toestel de klem moet worden gebruikt, zorgen wij voor de levering van de passende adapterstukken

Downloads en documenten

Geschikte producten