• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

DermiFlex Plus Essential Multipack (Pk12) Grey/Black M R

Artikelnummer: AB351G8RM
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Grau/Schwarz
Handschoenmaat 8

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AB351G8RM
EAN/GTIN 5036146019250
Nummer fabrikant AB351G8RM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeter je grip en bescherm je handpalmen met onze palmhandschoen met dots. Ideaal voor precisiewerk in droge omgevingen, met ademende naadloze voering. Deze handschoen is een gestroomlijnde versie van onze vlaggenschiphandschoen A351, met minder verpakking en één kleur branding, waardoor het een meer economische keuze is. Verkocht in verpakkingen van 12 paar voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Nitriel gedotte handpalm voor verbeterde grip
  • Nitril korrelige coating
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastane; Elastiek; Polyester;