PU Palm Handschoen (288 paar) Black XS R

Artikelnummer: AB129K8RXS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 6

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AB129K8RXS
EAN/GTIN 15036108892584
Nummer fabrikant AB129K8RXS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De PU palm handschoen is de ultieme keuze voor ingewikkelde taken die maximale beweeglijkheid en ademend vermogen vereisen. Gemodelleerd naar onze best verkopende A120 handschoen, deze A129 wordt verkocht in dozen van 288 paar voor maximale waarde. De 13 gauge voering zorgt voor een perfecte pasvorm, terwijl het open rugontwerp zorgt voor een verbeterd ademend vermogen, zodat uw handen de hele dag koel en comfortabel blijven. Met een PU palmcoating biedt deze handschoen uitzonderlijke grip en bescherming tegen olie en vet.

Kenmerk:

  • Verkocht per pak van 288 paar
  • Gladde PU coating
  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • Naadloze 13 gauge voering
  • dit product wordt verkocht per overdoos
  • A129 in een kleinere doos voor eenvoudigere hantering
  • Nieuw model
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;