Chemiebestendige blauwe PVC handschoen Blue XXL U

Artikelnummer: A881BLUXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 11

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A881BLUXXL
EAN/GTIN 5036108324705
Nummer fabrikant A881BLUXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Topkwaliteit chemiebestendige PVC handschoen. Uitstekende vingergevoeligheid met goede en veilige grip van de zandachtige handpalm. Naadloze voering verzekerd comfort en flexibiliteit.

Kenmerk:

  • Dubbel gedipte PVC handschoen met zandkorrelpalm finish voor extra grip
  • REACH compliant PVC coating
  • .
  • Chemisch resistente handschoen
  • 1.45mm dikte
  • 300mm lengte
  • Flock gevoerd voor meer comfort
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE-CAT III
  • Chemicaliën werend
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiaal:

Materiaal: Katoen;