Stretch lederen handschoen Black XXL R

Artikelnummer: A775BKRXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 11

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A775BKRXXL
EAN/GTIN 5036108414079
Nummer fabrikant A775BKRXXL
L-nummer L01840 100600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Maak kennis met de ultieme hoogwaardige handschoen in mechanica-stijl, ontworpen om je prestaties te verbeteren. Uitgerust met een eersteklas lederen palm garandeert deze handschoen een ongeëvenaarde duurzaamheid, zodat ze de meest veeleisende taken aankan. De stretchstof zorgt voor een comfortabele en stevige pasvorm en verbetert je beweeglijkheid voor optimale prestaties. Dankzij de touchscreenfunctie heb je volledige controle over je apparaten met touchscreen en behoud je naadloze interactie. Daarnaast zorgt het versterkte duimkruis voor een extra laag bescherming en duurzaamheid, zodat je zelfs in de zwaarste werkomgevingen betrouwbaar blijft.

Kenmerk:

  • Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
  • Slim Fit stretch materiaal
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Materiaal:

Materiaal: Geitenleder; Polyester; Elastiek; Nylon; Polyurethaan;