PW3 Algemeen gebruik Handschoen Black/Yellow XXL Y

Artikelnummer: A770BKYXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Schwarz/Gelb
Handschoenmaat 11

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A770BKYXXL
EAN/GTIN 5036108361120
Nummer fabrikant A770BKYXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hoogwaardige handschoen is multifunctioneel en geschikt voor elke klus. Lichtgewicht en comfortabel zonder afbreuk te doen aan de prestaties. PW3-reflecterende tape verbetert de zichtbaarheid van de drager bij weinig licht. Versterkte duimkruis en vingertoppen zorgen voor betere slijtweerstand op slijtgevoelige plaatsen Zeer duurzame handpalm van synthetisch leer. Deze handschoen kan op de meeste touchscreen-apparaten worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Polsband
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Speciaal ontwikkeld hi-vis materiaal
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Polyester; Polyurethaan; Elastiek; Syntetisch Leder; TPR