Impact Pro Cut Handschoen Grey S R

Artikelnummer: A745GRRS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 7

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A745GRRS
EAN/GTIN 5036108408153
Nummer fabrikant A745GRRS
L-nummer L01840 100561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De Impact Pro Cut handschoen is ontworpen voor werken in de moeilijkste omgevingen. Hoogwaardig leer met een versterkte handpalm voor ultieme duurzaamheid. TPR Exo-Skelet biedt uitstekende bescherming tegen stoten aan de achterkant van de hand. Zeer beschermende snijwerende voering voor extra veiligheid tegen snijgevaar. Polsband bevestiging zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm.

Kenmerk:

  • Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
  • Niveau F snijbestendigheid
  • Zeer duurzaam en impact bestending
  • Premium Leder met versterkte handpalm voor ultieme duurzaamheid
  • Polsband
  • Snijbestendige voering voor extra veiligheid bij mogelijke snijrisico's
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A6
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiaal:

Materiaal: PVC; Runder Volnerf Leder; HPPE; Staal vezel; Katoen;