CS Cut F18 Nitril Black S R

Artikelnummer: A673K8RS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 7

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A673K8RS
EAN/GTIN 5036108362509
Nummer fabrikant A673K8RS
L-nummer L01840 438
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

CS maximale snijbescherming, radicale zichtbaarheid bij weinig licht en eersteklas snijhandschoenkenmerken. Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. Geschikt voor gebruik met de meeste apparaten met touchscreen. De ademende 18 gauge voering biedt uitstekende beweeglijkheid en comfort. De coating van de palm van nitrilschuim biedt een uitzonderlijke grip in natte en droge omstandigheden. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.

Kenmerk:

  • Niveau F snijbestendigheid
  • Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
  • Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Ademende naadloze voering
  • UKCA gemarkeerd
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Staal vezel; Elastiek; Elastane;