Eco-Snijbestendige Handschoen Black S R

Artikelnummer: A635K8RS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Handschoenmaat 7

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A635K8RS
EAN/GTIN 5036108252626
Nummer fabrikant A635K8RS
L-nummer L01840 100426
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De Eco-Snijbestendige handschoen voldoet aan snijweerstandsniveau B en is ideaal voor werkzaamheden waarbij het risico van verwonding klein is. De handschoen is comfortabel, vingergevoelig en heeft een goede grip, tegen een zeer betaalbare prijs.

Kenmerk:

  • Niveau B snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Gladde PU coating
  • Laag risico snijbescherming
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Glasvezel; Elastiek; Elastane; Glasvezel;