Snijbestendige Aramide/Latex handschoen Black/Blue L R

Artikelnummer: A611K4RL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 9

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A611K4RL
EAN/GTIN 5036108321520
Nummer fabrikant A611K4RL
L-nummer L01840 100387
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De voorkeurs handschoen voor gebruik in de glasindustrie. De duurzame Aramide voering biedt uitstekende slijtvastheid en snijbestendigheid niveau D volgens de EN388:2016. De crinkle-latexcoating geeft een stevige en veilige grip in natte en droge omstandigheden. 250°C bescherming tegen contacthitte.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Sterke Snijbestendige Aramide voering
  • Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
  • Ideaal voor de glasverwerkende industrie
  • Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Aramide; Staal vezel; Elastiek;