Ultra Las Handschoen Brown L R

Artikelnummer: A540BRRL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Handschoenmaat 9

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A540BRRL
EAN/GTIN 5036108325474
Nummer fabrikant A540BRRL
L-nummer L01840 1307
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen voor de professionele lasser, bij deze Ultra Las Handschoen is alleen gebruik gemaakt van de beste kwaliteit materialen. Volnerf leder basis met daar overheen een split leder laag voor verbeterde bescherming tegen branden. Fleece gevoerd voor bescherming tegen koude en hitte. Aramide naden voor uitstekende duurzaamheid.

Kenmerk:

  • EN12477 Type A-lasbescherming
  • Premium kwaliteit lederen lashandschoen
  • Versterkte handpalm en rondom duim
  • Versterkte aramide stiksels voor maximale levensduur en bescherming tegen brandwonden
  • Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Versterkt stiksel op handpalm en vingers
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiaal:

Materiaal: Runder Split Leder; Runder Volnerf Leder; Katoen; Polyester;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account