GP Grip 15 nitril-microschuimhandschoen, zwart, XXL

Artikelnummer: A370K8RXXL
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
Artikelnummer A370K8RXXL
EAN/GTIN 5036108444649
Nummer fabrikant A370K8RXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De GP 15 Gauge-handschoenen zijn ontworpen voor nauwkeurig werk in droge, natte of olieachtige omstandigheden en hebben een ergonomisch ontwerp dat vermoeidheid van de handen minimaliseert.
  • Deze handschoenen zijn dermatologisch getest en garanderen huidvriendelijkheid en comfort voor dagelijks gebruik, zonder irritatie te veroorzaken.
  • Ze zijn gecertificeerd volgens OEKO-TEX STANDARD 100 en vrij van schadelijke stoffen, zodat u zonder zorgen en zonder angst voor allergische reacties kunt werken.

Kenmerk:

  • CE-goedgekeurd voor levensmiddelen
  • Nitrilschuimlaag voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden
  • De 15-gauge liner biedt de beste balans tussen behendigheid en duurzaamheid.
  • Gewassen nitrilschuim voor uitstekende grip en duurzaamheid
  • Nitril is een synthetisch rubber dat zeer goed bestand is tegen oliën, brandstoffen, zuren en basen en tegelijkertijd een goede duurzaamheid en flexibiliteit heeft.
  • Ademend, hoog transportvermogen, vochtregulering
  • Bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C
  • Deze handschoen kan worden gebruikt met de meeste touchscreens.
  • Antimicrobiële Texpel Micro TM-behandeling, doodt 99,9 % van de bacteriën
  • Het ergonomische ontwerp vermindert vermoeidheid van de hand.
  • Dermatologisch getest
  • Pluisarme constructie voor minimale vervuiling
  • Hoge treksterkte van nylon met extra stretch voor een betere pasvorm
  • 100% latexvrij
  • DMF-vrij
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Gecertificeerd volgens EN388 met 3 wasbeurten
  • Machinewasbaar op 30 °C
  • CE-goedgekeurd voor levensmiddelen
  • Nitrilschuimlaag voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden