LUKAS diamant-doorslijpschijf TC7 voor steen Ø 230 mm voor haakse slijpers

Artikelnummer: A345242301107775
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A345242301107775
EAN/GTIN 4027497512713
Nummer fabrikant A345242301107775
L-nummer L50310 132
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Bewerking van de hardste materialen met diamant, het hardste bekende materiaal • Universeel toepasbaar bij hoge werksnelheid dankzij innovatieve segmentlegeringen • Minder trillingen, hoge veiligheid en lange levensduur dankzij geoptimaliseerde segmentgeometrie • Dankzij de 22,23 mm boring universeel toepasbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers. Uw voordelen: • De doorslijpschijf met kunststof diamanten en voorzien van een nieuwe legering maakt universeel doorslijpen van de hardste materialen met hoge werksnelheid mogelijk. Dankzij de geoptimaliseerde segmentgeometrie wordt niet alleen de levensduur verlengd, maar worden ook trillingen verminderd en de veiligheid verbeterd.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
n max.: 6600 1/min
Verpakking van het product: kartonnen doos
Segment/snede breedte: 3,2 mm
Segmenthoogte: 7 mm
Type: Diamantdoorslijpschijf
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 230 mm

Voordeel:

De met synthetische diamanten bezaaide en van een nieuw type legering voorziene snijschijf maakt universeel snijden van de hardste materialen bij hoge werksnelheden mogelijk. Dankzij de geoptimaliseerde segmentgeometrie wordt niet alleen de levensduur verlengd, maar worden ook de trillingen verminderd en de veiligheid verbeterd.

Toepassing:

Steen/baksteen/gasbeton: zeer geschikt
Beton/gewapend beton: geschikt

Materiaal:

Steen en bouwmateriaal

T.b.v.:

Snijden: goed geschikt
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Bewerking van de hardste materialen met diamant, het hardste bekende materiaal
Universeel inzetbaar bij hoge werksnelheden dankzij nieuwe segmentlegeringen
Minder trillingen, hoge veiligheid en lange levensduur dankzij geoptimaliseerde segmentgeometrie
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm