LUKAS schuurbladen PSG universeel Ø 50

Artikelnummer: A33770501200458
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
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
Slijpmiddel Korund
Korrelgrootte 120
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A33770501200458
EAN/GTIN 4027497102587
Nummer fabrikant A33770501200458
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Geen blauwverkleuring betekent minder nabewerking • Zelfslijpend effect: hoog verspanend vermogen, vooral op RVS • Veilige verbinding dankzij metaaldraad • Snellere afwerking dankzij maximaal verspanend vermogen • Lange hardheid en scherpte levensduur • Automatische centrering tijdens montage • Lang gebruik - geen verglazing van de slijpkorrel • Bewerkt ook efficiënt hardere materialen • Snelle montage zonder gereedschap • Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage Uw voordelen: • De abrasieve deklaag van het slijpmiddel stof maakt uw werk gemakkelijker. Dankzij de koele snit behoren blauwe kleuring en glazuur tot het verleden. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap hoge afnamecijfers en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal. metalen schroefdraad van deze tool maakt extra materiaal overbodig tijdens de montage. De tool wordt automatisch gecentreerd en blijft stevig zitten. In vergelijking met klittenbandhaken of kleefvlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
Korrelgrootte: 120
n max.: 30000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: Z Power (zirkoniumkorund + slijpbeleg)
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: metalen snelsluiting
Diameter gereedschap: 50 mm

Voordeel:

De binding van de schuurkorrel vergemakkelijkt uw werk. Dankzij koel slijpen behoren blauwverkleuring en verglazing tot het verleden.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
De metalen schroefdraad van dit gereedschap maakt extra materiaal tijdens de montage overbodig. Het gereedschap wordt automatisch gecentreerd en houdt stevig vast. In vergelijking met klittenband of klevende oppervlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
polijsten: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: geschikt
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Geen blauwkleuring - minder nabewerking
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Veilige verbinding dankzij metalen schroefdraad
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Automatische centrering tijdens installatie
Kan lange tijd gebruikt worden - geen verglazing van de schuurkorrel
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Snelle montage zonder gereedschap
Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage