Grip 13 Nitril Diamond Gebreide Handschoen (Pk12) Grey/Black XL R

Artikelnummer: A312G8RXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Grau/Schwarz
Handschoenmaat 10

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A312G8RXL
EAN/GTIN 5036146018130
Nummer fabrikant A312G8RXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze handschoenen met een gebreide voering bieden een ongeëvenaarde combinatie van ademend vermogen, comfort en beweeglijkheid. De ademende meshstof zorgt voor een optimale luchtstroom, zodat je handen zelfs tijdens intensieve taken koel blijven. Met een coating van nitrilschuim bieden deze handschoenen uitstekende grip in zowel natte als olieachtige omstandigheden, zodat je controle en precisie kunt behouden. De naadloze voering van 13 gauge verhoogt de duurzaamheid, waardoor ze betrouwbaar zijn voor langdurig gebruik. Verkocht in verpakkingen van 12 voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Ademend mesh doek
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Naadloze 13 gauge voering
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;