Grip C13 nitrilschuimhandschoen met verlengde manchet, grijs/blauw, XXXL

Artikelnummer: A304G4RXXXL
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A304G4RXXXL
EAN/GTIN 5036108445554
Nummer fabrikant A304G4RXXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze handschoen is ontwikkeld voor gebruik in de chemische, olie- en voedingsmiddelenindustrie en combineert betrouwbare bescherming met praktische prestatiekenmerken.
  • Dankzij de snijvastheid van niveau C en CE-certificering voor voedselveiligheid is hij ideaal voor het veilig hanteren van scherpe materialen in gevoelige omgevingen.
  • De coating van gewassen nitrilschuim biedt uitstekende grip en duurzaamheid, terwijl de volledige handcoating extra bescherming biedt.
  • Een naadloze voering van 13 gauge zorgt voor comfort en ademend vermogen, en de handschoen is bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.
  • Dankzij het etiket voor eenvoudige presentatie is het de ideale keuze voor professioneel gebruik en presentatie in de detailhandel.

Kenmerk:

  • Geschikt voor gebruik in de chemische, olie- en voedingsmiddelenindustrie
  • Snijbescherming niveau C
  • CE-goedgekeurd voor levensmiddelen
  • Bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C
  • Gewassen nitrilschuim voor uitstekende grip en duurzaamheid
  • Productlabels als ondersteuning bij presentaties
  • Naadloze voering Steekdikte 13
  • 3/4 ondergedompeld voor betere bescherming
  • Nieuw model