Nitril handschoen met gebreid manchet Navy XL R

Artikelnummer: A300NARXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Kleur Marine
Handschoenmaat 10

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A300NARXL
EAN/GTIN 5036108174812
Nummer fabrikant A300NARXL
L-nummer L01840 100279
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Volledig gecoate nitril elastische polsmanchet handschoen ontworpen voor toepassingen waarin toegevoegde schuurweerstand is vereist. Sterke nitril coating weerhoudt vet, olie en water van binnendringen. Geschikt voor veelzijdige werkzaamheden.

Kenmerk:

  • Gladde zware nitriel coating
  • Gauge 12 gebreide voering voor vingergevoeligheid
  • Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
  • Jersey katoenen voering met tricot manchet
  • Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
  • Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Schuurweerstand Niveau 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Katoen; Polyester; Jersey Voering;