LUKAS Schleifband SBKE 29x30 mm Korund K

Artikelnummer: A300002930050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
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
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A300002930050
EAN/GTIN 4027497027941
Nummer fabrikant A300002930050
L-nummer L50600 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Gemaakt van robuuste materialen voor een lange levensduur, hoge materiaalafname en snel werken • Dankzij de conische vorm kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen perfect worden bewerkt • Lange levensduur op diverse materialen, in grove en fijnschuren • Biedt meer schuuroppervlak dankzij het lange ontwerp en een lange levensduur • Goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij normaal korund Uw voordelen: • Stabiliteit en robuustheid kenmerken de schuurband met voering. Het bereikt hoge afnamecijfers en een lange levensduur en stelt u in staat snel te werken. • Het lange en conische ontwerp maakt dit gereedschap met zijn lange levensduur het perfecte schuurmiddel, zelfs voor moeilijk bereikbare plaatsen. • Het in dit gereedschap gebruikte korund maakt indruk met zijn lange levensduur op constructiestaal, voor grof slijpen en voor grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Kegel
Korrelgrootte: 50
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 29 mm

Voordeel:

De slijpband met voering onderscheidt zich door stabiliteit en robuustheid. Het bereikt hoge afnamesnelheden en een goede levensduur en stelt u in staat snel te werken.
Het lange en conische ontwerp maakt dit gereedschap met zijn lange levensduur het perfecte schuurmiddel, zelfs voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Kunststof en hout
Gietijzer
Aluminium

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Voorbewerken: goed geschikt

Tip:

Gemaakt van robuuste materialen voor een lange levensduur, hoge verspaningscapaciteit en snel werken
Dankzij de conische vorm kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen perfect worden bewerkt
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Biedt meer slijpoppervlak en een lange levensduur dankzij het lange ontwerp
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund

Downloads en documenten

Geschikte producten