LUKAS lamellenschijf SLTR universa

Artikelnummer: A27181250601400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A27181250601400
EAN/GTIN 4027497026470
Nummer fabrikant A27181250601400
L-nummer L50420 75
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Licht dragermateriaal voor laag gereedschapsgewicht • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Hoge veiligheid: geen breuk van de zeer hoge treksterkte glasvezels • Altijd verse schuurcoating in gebruik: slijtage legt de lamellen eronder bloot • Met rechthoekige lamellen voor een zeer goede prijs / prestatie-verhouding • Veilig werken ook bij hoge snelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Goede prijs / prestatie-verhouding dankzij normale korund • Elastisch dragermateriaal: Weinig trillingen op het werk • Milieuvriendelijke productie met de nieuwste harsuithardingstechnologie • Eén Dankzij zijn flexibiliteit ondersteunt glasweefsel drager een uitstekend oppervlakteresultaat • Vervaardigd met de best verkochte drager • Goedkoop in aanschaf • Kan worden universeel toepasbaar op standaard haakse slijpers dankzij 22,23 mm boring • Geteste kwaliteit: hoge mate van veiligheid door regelmatig ige TestsUw voordelen: • De lichte, stabiele en elastische glasweefsel drager van het apparaat maakt uitstekende resultaten op het oppervlak mogelijk dankzij zijn flexibiliteit. De hoge breukvastheid, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, tijdens grof slijpen en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: schuin
Korrelgrootte: 60
n max.: 12200 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Uitvoering slijpschijf: SLTR met gebogen glasvezeldoekrug
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 125 mm

Voordeel:

De lichte, stabiele en elastische glasweefseldrager van het gereedschap maakt door zijn flexibiliteit uitstekende oppervlakresultaten mogelijk. De hoge breukvastheid, de geringe trillingen tijdens het werk en de gemakkelijke hantering maken het gereedschap perfect.
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Kunststof en hout
Gietijzer

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Voorbewerken: goed geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Opruwen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: zeer geschikt

Tip:

Licht dragermateriaal voor laag gereedschapgewicht
Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Hoge veiligheid: geen breuk van de glasvezels met grote treksterkte
Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
Met rechthoekige bladen voor een zeer goede prijs/prestatieverhouding
Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Elastisch steunmateriaal: weinig trillingen tijdens het werk
Milieuvriendelijk vervaardigd met de nieuwste hars uithardingstechnologie