Premium Chrome Rigger Handschoen Red M R

Artikelnummer: A220RERM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Kleur Rot
Handschoenmaat 8

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A220RERM
EAN/GTIN 5036108312375
Nummer fabrikant A220RERM
L-nummer L01840 941
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Premiumkwaliteit chroomsplit-leren werkhandschoen met rood katoenen bescherming van de rug van de hand en de knokkels. Rubberen veiligheidsmanchet. Voor gebruik in de bouw, mijnbouw, bos- en tuinbouw, enz.

Kenmerk:

  • Premium splitlederen laars
  • Voor gebruik in de bouw, mijnbouw en tuinaanleg
  • Knokkelbescherming
  • Gerubberde veiligheids manchetten
  • Katoenen achterzijde voor ademendheid
  • Duurzaam leder
  • CE gecertificeerd
  • ANSI schuurweerstand niveau 4

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiaal:

Materiaal: Runder Split Leder; Polyester; Rubber; Elastiek; Katoen;