LUKAS lamellenschuurmachine SFA universeel 15x5 M5 mm korund korrel 150

Artikelnummer: A2200015055150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A2200015055150
EAN/GTIN 4027497278015
Nummer fabrikant A2200015055150
L-nummer L50330 129
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Dankzij de schroefdraadas is deze sneller en eenvoudiger te monteren dan met een spantang • Lange standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn slijpen • Roest- vrij dankzij zink-nikkel coating • Mogelijkheid om verschillende assen te combineren voor een grote verscheidenheid aan verschillende schachten Wisselplaten • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij normaal korund • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Extra lange schachten maken ook moeilijk bereikbare plaatsen die moeten worden bewerkt • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect op de krachtbron. Klemmen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden • Deze slijpkoppen worden vaak gecombineerd met extra lange schroefdraadassen en maken zo niet alleen gemakkelijk verspanen van moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk, maar ook een eenvoudige montage zonder spantang. De combinatie van verschillende assen en slijpkoppen is probleemloos mogelijk en opslag- en aanschafkosten worden gereduceerd. Bovendien kunnen de assen worden hergebruikt om hulpbronnen te besparen • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, voor grof slijpen en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Cilinder
Korrelgrootte: 150
n max.: 18000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 7 mm
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 40 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Schacht met schroefdraad
Afmetingen gereedschapshouder: M5 draadstift mm
Breedte/lengte/hoogte gereedschap: 5 mm
Diameter gereedschap: 15 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Deze slijpkoppen worden vaak gecombineerd met extra lange draadstiften en maken zo niet alleen een gemakkelijke bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk, maar ook een eenvoudige montage zonder spantangen. Het combineren van verschillende schachten en slijpkoppen is probleemloos mogelijk en zowel de opslag- als de aanschafkosten worden verlaagd. Bovendien kunnen de schachten op een grondstofbesparende manier worden hergebruikt.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Kunststof en hout
Roestvrij staal
Gietijzer
Aluminium

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Sneller en gemakkelijker te monteren dan met spantangen dankzij de schroefdraadschacht
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Kan worden gecombineerd met verschillende schachten voor een brede waaier van toepassingen
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Dankzij de extra lange schachten kunt u ook op moeilijk bereikbare plaatsen werken
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests