Flex Grip Latex Handschoen Red/Black S R

Artikelnummer: A174R8RS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Kleur Rot/Schwarz
Handschoenmaat 7

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A174R8RS
EAN/GTIN 5036108279661
Nummer fabrikant A174R8RS
L-nummer L01840 100226
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Is geproduceerd met een naadloze gebreide voering met een waterproof latex gecoate palm. Deze handschoen is zeer comfortabel, flexibel en zacht. Het ergonomische ontwerp is gevormd naar de hand.

Kenmerk:

  • Geplooide latex coating voor een uitstekende grip
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Ademende naadloze voering
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (2121X)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;