Klassieke Latex Griphandschoen Black XL R

Artikelnummer: A150K8RXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 10

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A150K8RXL
EAN/GTIN 5036108302147
Nummer fabrikant A150K8RXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De klassieke griphandschoen biedt de drager de noodzakelijke bescherming voor de hand en combineert zowel comfort als een goede grip en dat tegen een zeer betaalbare prijs. De voering is gemaakt van gerecycled polyester en de coating is gemaakt van natuurlijk geteelde latex om de duurzaamheid van de handschoenen te vergroten.

Kenmerk:

  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Gebreide manchet voor comfort en warmte
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Ademende naadloze voering
  • Gemaakt van gerecycled katoen en gerecycled polyester
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • ANSI schuurweerstand Niveau 1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Gerecycled Polyester ; Katoen; Elastiek;