Grip 13 PU Diamond Gebreide Handschoen (Pk12) Grey/Black S R

Artikelnummer: A124G8RS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Grau/Schwarz
Handschoenmaat 7

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A124G8RS
EAN/GTIN 5036146018000
Nummer fabrikant A124G8RS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze handschoenen hebben een diamond gebreide voering voor superieur ademend vermogen, comfort en beweeglijkheid. De gladde PU-coating verhoogt de slijtvastheid, waardoor ze perfect zijn voor ingewikkelde taken. Dankzij hun soepelheid en sterkte bieden onze handschoenen de arbeiders het vertrouwen om zware taken met gemak aan te pakken. Verkocht per pak van 12 paar

Kenmerk:

  • Ademend mesh doek
  • Gladde PU coating
  • Perfect voor ingewikkelde taken
  • Ideaal voor magazijnen en orderpikken
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Nieuw model
  • Verkocht per pak van 12 paar
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;