• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Microdot Handschoen White L R

Artikelnummer: A080WHRL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Kleur Weiß
Handschoenmaat 9

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A080WHRL
EAN/GTIN 5036108346875
Nummer fabrikant A080WHRL
L-nummer L01840 100099
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Een veelzijdige, zeer beweeglijke handschoen van 100% Terry katoen met drie gestikte details op de rug voor een betere pasvorm. PVC-stippen op de handpalm en vingers zorgen voor een superieure grip

Kenmerk:

  • 24 gauge voering voor extra vingergevoeligheid
  • Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
  • PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • Ademende naadloze voering
  • Presteert goed bij droog omstandigheden
  • CE gecertificeerd

Materiaal:

Materiaal: Katoen; PVC; Polyester; Elastiek;