simturn AX snij-inzetstuk, axiaal steken in boringen, Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=15 mm

Artikelnummer: A08.0300.15.00 AG R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A08.0300.15.00 AG R X800
EAN/GTIN 4069769088526
Nummer fabrikant APG2X800
L-nummer L23830 490
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Axiale steekbewerking in boringen
Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=15 mm

Technische parameters:

  • f = 2,07 mm
  • ØD = 8,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerantie +0,05)
  • tmax = 15,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • D1min = 10,0 mm
  • LH = 20,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • t1max = 3,0 mm