simturn AX snij-inzetstuk, trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen, Dmin=7,2 mm, P=3 mm, L2=20,3 mm

Artikelnummer: A07.TR30.01.20.72 ML X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A07.TR30.01.20.72 ML X800
EAN/GTIN 4069769086362
Nummer fabrikant AJGNX800
L-nummer L23830 104396
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen
Dmin=7,2 mm, P=3 mm, L2=20,3 mm

Technische parameters:

  • a = 6,95 mm
  • w = 0,96 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • S = 1,10 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • d = 4,55 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • Helling (vanaf) = 3,0 mm
  • f = 3,45 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan