simturn AX snij-inzetstuk, trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen, Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=30,5 mm

Artikelnummer: A07.TR20.01.30.72 ML X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A07.TR20.01.30.72 ML X800
EAN/GTIN 4069769086249
Nummer fabrikant AEG5X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen
Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=30,5 mm

Technische parameters:

  • S = 0,75 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • LH = 33,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • Helling (vanaf) = 2,0 mm
  • d = 5,05 mm
  • w = 0,59 mm