• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simcut BA klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=7 mm, D1=48 mm

Artikelnummer: A07.SB22
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A07.SB22
EAN/GTIN 4069769085976
Nummer fabrikant A7MB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 7 mm, D1 = 48 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T15F
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • ØD1 = 48,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • Schroef = ATKW
  • ØDg6 = 22,0 mm
  • Ls = 32,0 mm