• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simcut BA snij-inzetstuk, stoten van binnenzeskantprofielen, voor sleutelwijdtes van 4 mm tot 5 mm

Artikelnummer: A06.H040.09.35 B X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A06.H040.09.35 B X400
EAN/GTIN 4069769071108
Nummer fabrikant ASD0X400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA snij-inzetstuk
Stoten van binnenzeskantprofielen
Voor sleutelbreedtes van 4 mm tot 5 mm

Technische parameters:

  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • f = 1,73 mm
  • LH = 13,0 mm
  • w = 3,0 mm
  • SW van = 4,0 mm
  • SW tot = 5,0 mm