simcut BA snij-inzetstuk, stoten van binnenzeskantprofielen, voor sleutelwijdtes van 2,5 mm tot 2,5 mm

Artikelnummer: A06.H025.05.20 B X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A06.H025.05.20 B X400
EAN/GTIN 4069769070972
Nummer fabrikant AXU7X400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA snij-inzetstuk
Stoten van binnenzeskantprofielen
Voor sleutelbreedtes van 2,5 mm tot 2,5 mm

Technische parameters:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 0,98 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW van = 2,5 mm
  • SW tot = 2,5 mm
  • w = 1,5 mm
  • L2 = 4,5 mm